FLUORAMICS Etanșant pentru fire cu formula 8


Sigilanții de filet Fluoramics Formula-8 sunt adecvați pentru etanșarea filetelor în aplicații inclusiv sisteme de oxigen, criogenic, servicii de vid, instrumente, supape și senzori pentru mașini și motor.

Filtru
Baza: PTFE-Complex , Culoare: Alb , Forma fizica: Pastă , Stil: Aprobat cu oxigen
StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8900008
Borcan650 g€240.42
RFQ
B
8900006
Tub3.5 oz€66.69
C
8900003
Tub15 g€12.08
RFQ

DESCRIERE

  • Acești etanșanți sunt fabricați cu PTFE mineralizat într-o pastă tixotropă sensibilă la forfecare care se umezește și etanșează îmbinările filetate.
  • Proprietățile lor netoxice, nepericuloase, inodore și inerte chimic le fac utile în instalațiile de procesare a alimentelor și în serviciile de lichide, gaze și vid.
  • Ele rezistă la o temperatură și presiune maximă de 550 de grade F și, respectiv, 10000 psi.

Standarde și aprobări

  • NASA (ASTM G72-82 și ASTM G86)
  • FSN
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Întrebări Frecvente

Cum se aplică etanșant pentru filet Formula-8 pe îmbinările filetate (3/4 inci sau mai mare)?

  • Curățați filetele tată și mamă pentru a îndepărta orice murdărie sau ulei.
  • Începeți de la două fire înapoi de la capătul fitingului tată și aplicați două învelișuri dintr-o bandă de PTFE de densitate completă în direcția de rotație a firului, menținând tensiunea pe bandă în timpul împachetării.
  • Aplicați sigilantul pentru filet pentru a umple firele.
  • Strângeți manual sau utilizați unelte standard pentru țevi pentru a strânge piesele tată și mamă împreună.
  • Ștergeți excesul de etanșant.

De ce este recomandat sigilantul Formula-8 pentru locuri greu accesibile?

Pasta Formula-8 udă suprafața firului și nu poate fi smulsă accidental din cauza accesului obstrucționat sau a vizibilității în spații restrânse.

Este etanșantul Formula-8 corosiv?

Nu, etanșantul este super hidrofob și ajută bine la rezistența la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?