ARO Supapa de comandă a aerului solenoid cu 4 căi, 3 poziții, centrată pe arc


Filtru
Actuator / Retur: Solenoid / Solenoid , Tip supapă de aer: 4 căi, 3 poziții , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: Conectori DIN , Clasificare NEMA: NEMA 4 , Tehnologie de schimbare: Solenoid / pilot
StilModelconsum de energieTemperatura ambientală. GamăCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
M813SD-120-A
-0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€462.78
A
M817SD-120-A
-0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€461.00
B
A312SD-120-A
-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€578.41
B
A712SD-120-A
-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.13
C
A712SD-000-N
-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psiFără bobină1.653.25 "2 15 / 16 "€438.86
A
M817SD-012-D
1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€513.31
A
M813SD-012-D
1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€418.80
A
M813SD-024-D
2W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€445.42
A
M817SD-024-D
2W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€511.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?