Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO M813SD-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83

ARO M813SD-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 24vdc

În stoc
Element: AD9NDL Model: M813SD-024-DCrucea Ref: 4TR83
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
€454.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
CFM21
Coeficientul de volum0.5
Legăturile electriceConectori DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1"
Lungime totală6.25 "
Lățimea totală1"
Trece pesteFără blocare
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie2W
Domeniul de presiune0 la 115 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481809005
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelconsum de energieTemperatura ambientală. GamăCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăPreț
ARO A312SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€629.45
ARO A712SD-000-N Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch cu 4 căi | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psiFără bobină1.653.25 "2 15 / 16 "€438.87
ARO A712SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.14
ARO M813SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.94
ARO M813SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€476.52
ARO M817SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€532.30
ARO M817SD-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€549.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO M813SD-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 24vdc
€454.32 /unitate