DAYTON Line Volt Mechanical Tstats


Filtru
Amplificatori de încărcare completă: 22A , Lungime totală: 5.5 "
StilModelNumărul de etapeCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
2E816
-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschide / Închide la creștereSPDT120 până la 277 VAC2"€108.07
A
2E869
-Negru-10 grade până la 100 grade FBi-MetalÎnchide pe RiseSPST120 până la 277 VAC2 13 / 100 "€88.94
B
4PU48
-Umbra Albă50 de grade până la 90 de grade FActuator bi-metalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€84.95
C
4LZ95
--------€442.39
C
4LZ94
--------€177.43
D
4PU49
-Alb50 de grade până la 90 de grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€64.72
E
6GVX8
1Alb50 de grade până la 90 de grade FBi-MetalÎnchide pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€68.67
F
6EDY4
2Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștere2 SPDT24 până la 600 VAC2.5 "€211.20

Line Volt Mechanical Tstats

Termostatele analogice Dayton sunt proiectate pentru încălzitoare cu convecție, radiante sau cu rezistență care sunt alimentate cu energie electrică. Aceste termostate sunt neprogramabile și mențin setările de temperatură constante până când sunt modificate manual. Alegeți dintr-o gamă de aceste termostate analogice, disponibile în tipuri de senzori cu actuator bimetalic și bimetalic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?