Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2E869 Control ventilație | AB9MXD

DAYTON 2E869 Controlul ventilației

În stoc
Element: AB9MXD Model: 2E869

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€88.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriNegru
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control-10 grade până la 100 grade F
Adâncime2-63/100 "
Diferenţial6 la 8 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC10A
Înălţime5.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V13.8A
Amplificatoare inductive @ 240V10A
Numărul de comutatoare1
Tip senzorBi-Metal
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2 13 / 100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de etapeCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 2E816 Tstat mecanic de linie, senzor bi-metal, SPDT, 120 până la 277 VAC | AB9MWN 2E816-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschide / Închide la creștereSPDT120 până la 277 VAC2"€108.08
DAYTON 4PU48 Termostat Linie Volt | AD9DTP 4PU48-Umbra Albă50 de grade până la 90 de grade FActuator bi-metalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€84.95
DAYTON 4PU49 Termostat Linie Volt | AD9DTQ 4PU49-Alb50 de grade până la 90 de grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€64.71
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trepte 120-240v | AE8MXG 6EDY42Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștere2 SPDT24 până la 600 VAC2.5 "€211.21
DAYTON 6GVX8 Termostat mecanic de tensiune de linie, răcire, SPST, senzor bimetal | AE9ABM 6GVX81Alb50 de grade până la 90 de grade FBi-MetalÎnchide pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€68.67
DAYTON 4LZ95 Linie Volt Termostat mecanic, încălzire sau răcire, 1H/1C, plastic | CJ2RMX 4LZ95--------€442.39
DAYTON 4LZ94 Linie Volt Termostat mecanic, încălzire sau răcire, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€177.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2E869 Controlul ventilației
€88.94 /unitate