MAYHEW TOOLS Dălți de diamant


Filtru
Material: Oţel , Număr de bucați: 1 , Stil: Punctul de diamant
StilModelHexLungimeMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
10605 MAI
3 / 4 "7"1/2 x 7 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€35.61
B
10604
5 / 8 "7"3 / 8 "Nu este capabil de legare3 / 8 "€31.92
C
10600
5 / 16 "5"1/8 x 5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "€18.42

Dălți de diamant

Dălțile diamantate Mayhew sunt utilizate cu unelte portabile pentru tăierea canelurilor în V și a colțurilor interne, curățarea spațiilor și colțurile dificil de atins și pentru tragerea marcajelor centrale în prelucrarea metalelor, automobile, mașini industriale și echipamente hidraulice, precum și în aplicații de producție și prelucrarea lemnului. . Aceste dălți cu vârf de diamant au o construcție din oțel care minimizează apariția ciupercilor la utilizarea repetată și oferă rezistență ridicată la impact și finisaj cu oxid negru pentru rezistență completă împotriva lichidelor, substanțelor chimice industriale dure și abuzului la șantier. Alegeți dintr-o gamă largă de dălți cu vârf de diamant în variante de dimensiune hexagonală de 5/16, 5/8 și 3/4 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?