Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 10605MAY Daltă cu vârf diamantat 1/2 inch x 7 inch | AF7RJN 22KK56

MAYHEW TOOLS 10605MAY Daltă cu vârf de diamant 1/2 inch x 7 inch

În stoc
Articol: AF7RJN Model: 10605MAYCrucea Ref: 22KK56
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
€35.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de diamant
Hex3 / 4 "
Lungime7"
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mărimea1/2 x 7 "
StilPunctul de diamant
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3748
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205306000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Finisaj cu oxid negru

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț
MAYHEW TOOLS 10600 Dalta diamantata 1/8 inch x 5 inch | AB6VJH 22KK55 106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "€18.43
MAYHEW TOOLS 10604 Daltă diamant 3/8 inch x 7 inch oțel | AH9UEJ 41GK04 106045 / 8 "7"3 / 8 "Nu este capabil de legare3 / 8 "€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 10605MAY Daltă cu vârf de diamant 1/2 inch x 7 inch
€35.61 /unitate