Bateriile incluse: Da , Caster Dia.: 8" , Tip rotiță: fenolic , Lățimea roții: 3" , Culoare: Albastru , Înălțimea furcii: 3" , Lățimea furcii: 4" , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții frontale: 2" , Lungimea mânerului: 20 " , Tip mâner: Plierea , Include: încărcător baterie , Material: Oţel , Max. Diametrul de reglare a furcii: 28 1 / 2 " , Max. Diametru interior furcă: 28 1 / 2 " , Max. Înălţime: 37 " , Max. Unghi de înclinare: 90 grade , Max. Distanța de călătorie: 34 " , Max. Lățimea între furci: 28.5 " , Min. Diametrul de reglare a furcii: 1 / 2 " , Min. Diametru interior furcă: 1 / 2 " , Min. Lățimea între furci: 0.5 " , Tip operațiune: Apasa butonul , Acoperirea operatorului: 13 1 / 2 " , Faza: 1 , Portabil: Da , Material pentru rotile din spate: fenolic , Lățimea roții din spate: 3" , Înălțime rotită: 37 " , latime: 57.25 "
Seria TMS Tilt Master Straddles
Călărețele Vestil TMS Series Tilt Master sunt echipamente de manipulare a materialelor concepute pentru a ajuta la înclinarea și transportul sarcinilor grele în medii industriale. Au un profil subțire pentru a permite operatorului să se apropie de sarcină. Aceste călărețe au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și sunt integrate cu un sistem de propulsie de tracțiune pentru controlul lor. Au un volan fenolic pentru înclinarea ușoară a călărețului și vin în capacități de ridicare de greutăți de 2000 și 4000 lbs.