VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Capacitate | CE4RGQ

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Capacitate

Element: CE4RGQ Model: TMS-40-DC-PTDS
€19,476.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator si incalzire electrica pentru paleti
baterii incluseDa
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime72.8125 "
Lungimea furcii35 "
Lățimea furcii4"
Înălţime54 "
Lungime72.81 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Diametrul de reglare a furcii.28 1 / 2 "
Max. ID de reglare a furcii28 1 / 2 "
Max. Înălţime37 "
Max. Distanța de călătorie34 "
Min. Diametrul de reglare a furcii.1 / 2 "
Min. ID de reglare a furcii1 / 2 "
Min. Înălţime3"
Numărul de role5
Tipul operațieiApasa butonul
Atingerea operatorului13 1 / 2 "
Suprasarcină de protecțieDa
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțime rotită37 "
Voltaj24V
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticla, cauciuc
Lăţime57.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitateAdâncimeLungimea furciiÎnălţimeLungimeNumărul de roleSursa de puterePreț
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, cu 2000 lb. Capacitate | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Cu cablu electric€8,714.34
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 lb. Capacitate | AG8AVM TMS-20-AIR-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatic€8,377.13
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, cu 2000 lb. Capacitate | AG8AVN TMS-20-DC12V c.c.2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Fără fir electric€9,350.20
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, cu 4000 lb. Capacitate | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Cu cablu electric€9,369.20
VESTIL TMS-40-AIR Aer/ulei Picior rotativ înclinat Master Straddle, 4000 lb. Capacitate | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatic€9,369.20
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, cu 4000 lb. Capacitate | AG8AVR TMS-40-DC12V c.c.4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Fără fir electric€9,365.67
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, cu 6000 lb. Capacitate | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Cu cablu electric€11,796.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Capacitate
€19,476.63 /unitate