VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, cu 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8AVN Model: TMS-20-DC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,350.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator si incalzire electrica pentru paleti
Dimensiune baterie11
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.8"
Tip rotorfenolic
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii3"
Lungimea furcii35 "
Lățimea furcii4"
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
mâner Lungime20 "
Tip mânerPlierea
Înălţime29.25 "
Includeîncărcător baterie
Lungime73.25 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Centrul de încărcare18 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Furcă Diametrul interior.28 1 / 2 "
Max. Înălţime37 "
Max. Unghi de înclinare90 grade
Max. Distanța de călătorie34 "
Max. Lățimea între furci28.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Furcă Diametrul interior.1 / 2 "
Min. Înălţime3"
Min. Lățimea între furci0.5 "
Numărul de role4
Atingerea operatorului13 1 / 2 "
Suprasarcină de protecțieDa
FazăNU SE APLICĂ
Alimentare12V c.c.
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Lățimea roții din spate3"
Înălțime rotită37 "
Voltaj12V c.c.
Diametrul roților8"
Tip roatăfenolic
Lățimea roții3"
Lăţime57.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 430.65
Înălțimea navei (cm)74.45
Lungimea navei (cm)166.85
Lățimea navei (cm)145.42
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitateAdâncimeLungimea furciiÎnălţimeLungimeNumărul de roleSursa de puterePreț
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, cu 2000 lb. Capacitate | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Cu cablu electric€8,714.34
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 lb. Capacitate | AG8AVM TMS-20-AIR-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatic€8,377.13
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, cu 4000 lb. Capacitate | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Cu cablu electric€9,369.20
VESTIL TMS-40-AIR Aer/ulei Picior rotativ înclinat Master Straddle, 4000 lb. Capacitate | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatic€9,369.20
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, cu 4000 lb. Capacitate | AG8AVR TMS-40-DC12V c.c.4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Fără fir electric€9,365.67
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, cu 6000 lb. Capacitate | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Cu cablu electric€11,796.54
VESTIL TMS-60-AIR Aer/ulei Picior rotativ înclinat Master Straddle, 6000 lb. Capacitate | AG8AVU TMS-60-AIR-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatic€11,796.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, cu 2000 lb. Capacitate
€9,350.20 /unitate