Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GVX8 Termostat mecanic de tensiune de linie, răcire, SPST, senzor bimetal | AE9ABM

DAYTON 6GVX8 Termostat mecanic de tensiune de linie, răcire, SPST, senzor bimetal

În stoc
Articol: AE9ABM Model: 6GVX8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€68.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriAlb
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Contact Rating Rezistiv @ 277V22A
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V4.5A
Răcire la încărcare completă @ 240V4.5A
Rotor blocat rotor @ 120V22A
Rotor blocat rotor @ 240V22A
Adâncime1.5 "
Diferenţial2 la 4 grade F
Tip de carcasăABS
Amplificatori de încărcare completă22A
Amplificatori de încărcare completă @ 120V22A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC22A
Înălţime4.75 "
Amplificatoare inductive @ 120V4.5A
Amplificatoare inductive @ 240V4.5A
Tensiune de intrare120 până la 277 VAC
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Tip senzorBi-Metal
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9032100030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a controla direct încălzitoarele electrice (cum ar fi încălzitoarele de plinte) utilizate în aplicații comerciale și industriale prin pornirea / oprirea alimentării principale a încălzitorului
    • Dispune de senzori bimetalici cu răspuns rapid, o carcasă ABS rezistentă chimic și un comutator de închidere care închide și completează circuitul atunci când temperatura depășește valoarea de referință tstat
    • Termostat listat UL și CSA; se poate monta vertical pe pereti

Variante de produs

ProdusModelNumărul de etapeCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 2E816 Tstat mecanic de linie, senzor bi-metal, SPDT, 120 până la 277 VAC | AB9MWN 2E816-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschide / Închide la creștereSPDT120 până la 277 VAC2"€108.08
DAYTON 2E869 Control ventilație | AB9MXD 2E869-Negru-10 grade până la 100 grade FBi-MetalÎnchide pe RiseSPST120 până la 277 VAC2 13 / 100 "€88.94
DAYTON 4PU48 Termostat Linie Volt | AD9DTP 4PU48-Umbra Albă50 de grade până la 90 de grade FActuator bi-metalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€84.95
DAYTON 4PU49 Termostat Linie Volt | AD9DTQ 4PU49-Alb50 de grade până la 90 de grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2.75 "€64.71
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trepte 120-240v | AE8MXG 6EDY42Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștere2 SPDT24 până la 600 VAC2.5 "€211.21
DAYTON 4LZ95 Linie Volt Termostat mecanic, încălzire sau răcire, 1H/1C, plastic | CJ2RMX 4LZ95--------€442.39
DAYTON 4LZ94 Linie Volt Termostat mecanic, încălzire sau răcire, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€177.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GVX8 Termostat mecanic de tensiune de linie, răcire, SPST, senzor bimetal
€68.67 /unitate