APPROVED VENDOR Tub Uhmw 1 3/8 inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 1.375 " , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Diametru exterior: 2" , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin , Grosimea peretelui: 0.312 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1UWR8
3ft€203.49
A
1UWY8
6"€351.59
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?