Furnizor APROBAT 1UWY8 Tub Uhmw 1 3/8 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTG

APPROVED VENDOR 1UWY8 Tub Uhmw 1 3/8 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QTG Model: 1UWY8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€351.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWR8 Tub Uhmw 1 3/8 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQL 1UWR83ft€239.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY8 Tub Uhmw 1 3/8 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare
€351.59 /unitate