Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de încărcare IMPERIAL 905-MRR, 60 inch, roșu | AC6UYY 36J603

IMPERIAL Furtun de încărcare 905-MRR, 60 inch, roșu

În stoc
Element: AC6UYY Model: 905-MRRCrucea Ref: 36J603
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
€66.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime60 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun de încărcare Imperial 905-MRR pentru utilizare cu seturi de manometre pentru distribuitorul de agent frigorific
    • Dispune de montare automată, cu pierderi reduse la un capăt
    • Construcție din cauciuc cu armătură kevlar (R)
    • De asemenea, are un singur furtun, material de fixare din alamă cu o presiune de lucru de 800 psi

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț
IMPERIAL 905-MRS Set furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inchi, 3 furtunuri | AC6UYV 36J599 905-DOAMNASet roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime 60 inchi | AC6UYW 36J601 905-MRYGalbenFurtun de încărcare1€65.80
IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi | AC6UYX 36J602 905-MRBAlbastruFurtun de încărcare1€71.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Furtun de încărcare 905-MRR, 60 inch, roșu
€66.61 /unitate