Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi

În stoc
Articol: AC6UYX Model: 905-MRBCrucea Ref: 36J602
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
€71.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriAlbastru
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime60 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9026107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun de încărcare/vacuum Imperial 905-MRB utilizat cu seturi de manometre pentru colectorul de încărcare și evacuare a agentului frigorific
    • Husă robustă din neopren și suport flexibil pentru protecție în condiții dure
    • Tub barieră din nailon fără sudură pentru protejarea furtunului împotriva daunelor cauzate de umiditate și contaminanți
    • Dispune de un accesoriu de 45 de grade la pierderi reduse la un capăt pentru o instalare ușoară în zone înguste și garnituri de etanșare din teflon PTFE pentru a rezista deteriorării din agenții de răcire și uleiuri CFC, HCFC și HFC existente
    • Compatibil cu agenții frigorifici de tip R-410A, R-404A, R-407C și R-134a

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț
IMPERIAL 905-MRS Set furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inchi, 3 furtunuri | AC6UYV 36J599 905-DOAMNASet roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime 60 inchi | AC6UYW 36J601 905-MRYGalbenFurtun de încărcare1€67.17
Furtun de încărcare IMPERIAL 905-MRR, 60 inch, roșu | AC6UYY 36J603 905-MRRRoșuFurtun de încărcare1€67.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi
€71.60 /unitate