Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 905-MRS Set furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inchi, 3 furtunuri | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS Set de furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inch, 3 furtunuri

În stoc
Element: AC6UYV Model: 905-MRSCrucea Ref: 36J599
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
€192.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet furtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriSet roșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime60 "
Număr de furtunuri3
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set furtunuri de încărcare/vacuum Imperial 905-MRS conceput pentru încărcarea și evacuarea agentului frigorific
    • Dispune de strat exterior rezistent la abraziune și suport flexibil pentru protecție împotriva condițiilor dure și a îmbătrânirii
    • Dispune de fiting cu pierderi reduse de 45 de grade la un capăt pentru o instalare ușoară în spații înguste și garnituri de capăt din teflon PTFE pentru prevenirea deteriorării de la agenții frigorifici și uleiurile existente CFC, HCFC și HFC.
    • Firele sintetice interne întăresc tubul de barieră din cauciuc și nailon pentru a oferi rezistență la presiune ridicată și pentru a elimina barbotarea/despicarea la presiuni și temperaturi ridicate

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț
IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime 60 inchi | AC6UYW 36J601 905-MRYGalbenFurtun de încărcare1€65.80
IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi | AC6UYX 36J602 905-MRBAlbastruFurtun de încărcare1€71.60
Furtun de încărcare IMPERIAL 905-MRR, 60 inch, roșu | AC6UYY 36J603 905-MRRRoșuFurtun de încărcare1€66.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 905-MRS Set de furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inch, 3 furtunuri
€192.67 /unitate