Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Presostat Spdt-no/nc 60 Psi | AB7RJW 23Z342

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Presostat Spdt-no/nc 60 Psi

În stoc
Articol: AB7RJW Model: 76074-B00000600-01Crucea Ref: 23Z342
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
€180.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC120V @ 1A, 240V @ 0.5A
AcțiuneStandard / Reverse
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie1250 psi
Formular de contactSPDT-NO / NC
Evaluare contact DC6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
DiferenţialLama directă
Setarea de pornire / oprire din fabrică60 psi
IP Rating-ul54
NEMA Rating-ul1
Tip de port1 / 8-27 MNPT
Gamă51 - 90 psi (+/- 7)
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: circuit dublu, un singur circuit reglabil, carcasă din poliester armat cu sticlă

Variante de produs

ProdusModelAcțiunePresiune de explozieFormular de contactSetarea de pornire / oprire din fabricăNEMA Rating-ulGamăPreț
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Presostat Spst-no 2psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Inversa750 psiSPST-NR2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€140.32
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Presostat Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Inversa750 psiSPST-NR15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€150.26
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Presostat Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Inversa1250 psiSPST-NR35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€152.81
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Presostat Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Inversa1250 psiSPST-NR60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€154.43
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Presostat Spst-nc 2psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€164.96
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Presostat Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€190.82
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Presostat Spst-no 4psi 1/8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Inversa750 psiSPST-NR4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€151.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 76074-B00000600-01 Presostat Spdt-no/nc 60 Psi
€180.24 /unitate