COLDER PRODUCTS COMPANY Corpuri de cuplare nevalvate din seria PMC


Filtru
Dia. Corp: 0.79 " , Materialul corpului: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Diametru exterior tub: 1 / 4 "
StilModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
A
PMC1604
ghimpat1.85 "-1 / 4 "€31.84
A
PMC1602
ghimpat1.65 "-1 / 8 "€28.44
B
PMC1702
ghimpat1.65 "-1 / 8 "€18.22
A
PMC1601
ghimpat1.4 "-1 / 16 "€33.49
A
PMC1603
ghimpat1.85 "-3 / 16 "€30.43
B
PMC1701
ghimpat1.41 "-1 / 16 "€20.36
B
PMC1703
ghimpat1.85 "-3 / 16 "€17.42
B
PMC1704
ghimpat1.85 "-1 / 4 "€19.07
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-€19.63
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-€21.93
D
PMC1304
TFP1.75 "-11 / 64 "€21.36
E
PMC1204
TFP1.72 "-11 / 64 "€32.59

Corpuri de cuplare nevalvate din seria PMC

Corpurile de cuplare din seria Colder Products Corporation PMC sunt proiectate pentru conectarea furtunurilor / tuburilor în circuitele fluide / hidraulice. Aceste cuplaje sunt prevăzute cu inele O Buna-N care asigură o etanșare etanșă la instalare și terminarea integrală pentru minimizarea punctelor de scurgere. Construcția lor din acetal rezistă la deteriorarea substanțelor chimice ușoare și a fluidelor reactive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste adaptoare de conducte cu deconectare rapidă, disponibile în conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?