Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1204 Cuplaj cu montare pe panou Acetal Straight-through | AC4AVQ 2YDG2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1204 Cuplaj cu montare pe panou, acetal, direct

În stoc
Element: AC4AVQ Model: PMC1204Crucea Ref: 2YDG2
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
€32.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.0.79 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 8 "
Lungime1.72 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.11 / 64 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1002 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-€19.63
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1004 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-€21.94
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1304 Cuplaj în linie Acetal Straight-through | AC4AVR 2YDG3 PMC1304TFP1.75 "-11 / 64 "€21.36
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1601 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601ghimpat1.4 "-1 / 16 "€33.49
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1602 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602ghimpat1.65 "-1 / 8 "€28.45
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1603 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 3/16 | AC4AVV 2YDG6 PMC1603ghimpat1.85 "-3 / 16 "€30.43
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1604 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 1/4 | AC4AVW 2YDG7 PMC1604ghimpat1.85 "-1 / 4 "€31.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1204 Cuplaj cu montare pe panou, acetal, direct
€32.59 /unitate