HAKKO Sfat de lipit, daltă


Filtru
StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
T15-JD08
0.8 3.5 mm x mm x 12 mmDălți îndoite€58.28
B
T15-D08
0.8 9.5 mm x mmDaltă€29.82
C
T18-D08
0.8 14.5 mm x mmDaltă€18.10
D
T22-D08
0.8mmDălți, Heavy Duty€71.35
E
T15-D12
1.2 10 mm x mmDaltă€29.51
F
T18-D12
1.2 14.5 mm x mmDaltă€15.45
G
T18-S9
1.2 15.5 mm x mmDaltă€16.88
H
T18-DL12
1.2 22.5 mm x mmDaltă€17.28
I
T15-1605
1.5 3 mm x mm x 19 mmDaltă€44.58
J
T15-1603
1.5 17 mm x mmDaltă€46.56
K
T15-D16
1.6 10 mm x mmDaltă€29.51
L
T18-D16
1.6 14.5 mm x mmDaltă€15.99
M
T22-D16
1.6mmDălți, Heavy Duty€70.54
N
T15-D2
2.0 5 mm x mmDaltă€26.20
O
T18-DL2
2.0 22.5 mm x mmDaltă€17.04
P
T15-D24
2.4 10 mm x mmDaltă€29.82
Q
T18-D24
2.4 14.5 mm x mmDaltă€15.82
R
T22-D24
2.4mmDălți, Heavy Duty€74.51
S
T15-D32
3.2 5 mm x mmDaltă€29.00
T
T15-DL32
3.2 10 mm x mmDaltă€47.34
U
T18-D32
3.2 14.5 mm x mmDaltă€15.69
V
T18-DL32
3.2 22.5 mm x mmDaltă€17.34
W
T22-D32
3.2mmDălți, Heavy Duty€69.50
X
T15-D4
4.0 7.5 mm x mmDaltă€29.51
Y
T15-DL4
4.0 22 mm x mmDaltă€44.58
Z
T22-D45
4.5mmDălți, Heavy Duty€71.35
A1
T15-D52
5.2 8 mm x mmDaltă€29.82
B1
T15-DL52
5.2 12 mm x mmDaltă€46.47
C1
T18-S3
5.2 18 mm x mmDaltă€24.00
D1
T22-D52
5.2mmDălți, Heavy Duty€71.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?