Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO T15-D2 Soldering Tip Chisel 2.0mm x 5mm | AG3BVV 32TV58

HAKKO T15-D2 Daltă cu vârf de lipit 2.0 mm x 5 mm

În stoc
Articol: AG3BVV Model: T15-D2Crucea Ref: 32TV58
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
€26.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea2.0 5 mm x mm
TipDaltă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
HAKKO T15-D32 Daltă cu vârf de lipit 3.2 mm x 5 mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x mmDaltă€29.00
HAKKO T15-D4 Daltă cu vârf de lipit 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x mmDaltă€29.51
HAKKO T15-D52 Daltă cu vârf de lipit 5.2 mm x 8 mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x mmDaltă€29.83
HAKKO T15-DL32 Daltă cu vârf de lipit 3.2 mm x 10 mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmDaltă€47.35
HAKKO T15-1603 Daltă cu vârf de lipit 1.5 mm x 17 mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmDaltă€46.56
HAKKO T15-1605 Daltă cu vârf de lipit 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 3 mm x mm x 19 mmDaltă€44.58
HAKKO T15-D08 Daltă cu vârf de lipit 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x mmDaltă€29.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T15-D2 Daltă cu vârf de lipit 2.0 mm x 5 mm
€26.21 /unitate