HAYWARD Regulator de presiune din seria PR


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Interval de reglare a presiunii: 5 la 75 psi , Material de etanșare: FPM
StilModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
PR20025T
CPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,226.60
A
PR20050T
CPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,396.52
A
PR20075T
CPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€2,191.49
A
PR20100T
CPVC14 "1"5.5 "1"€2,566.08
A
PR20150T
CPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€2,931.76
A
PR10100T
PVC14 "1"5.5 "1"€1,516.96
A
PR10025T
PVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€763.00
A
PR10050T
PVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€792.98
A
PR10075T
PVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,301.82
A
PR10150T
PVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,932.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?