BUSSMANN Siguranțe clasa RK1 din seria KTS-S


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tensiune DC nominală: 600 VDC , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Mfr. Serie: KTS-S , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tip de terminare: Tăia , Tip: Siguranță cu acțiune rapidă , Tensiune (AC): 600 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
KTS-S-15
Cartuș15A€107.51
A
KTS-S-30
Cartuș30A€108.50
B
KTS-S-40
Siguranțe de cartuș40A€234.66
C
KTS-S-10
Siguranțe de cartuș10A€90.71

Siguranțe clasa RK1 din seria KTS-S

Siguranțele din clasa RK1 din seria Bussmann KTS-S sunt ideale pentru prevenirea condițiilor de supracurent în circuitele electrice. Acestea dispun de un mecanism de stingere rapidă pentru un timp de răspuns rapid și întrerup instantaneu circuitul atunci când apare o suprasarcină sau un scurtcircuit. Aceste siguranțe sunt utilizate împreună cu un suport care are o tensiune nominală de 600 VAC sau 600 VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?