A Dimensiunea rotorului: 6" , Tip rotiță: (2) Fix, (2) pivotant , Material roată roată: poliuretan , Culoare: Roșu / negru , Configurație: 35 sloturi pentru raft pe fiecare parte (70 în total), 6 rafturi: 5 pentru suporturi pentru scule și 1 utilitar, 3 sloturi superioare încorporate , Adâncime: 28 " , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 16 , Mânere: Înălțime reglabilă din plastic , Înălțime: 57 " , Evaluare de încărcare: 1200 lb. , Sistem de blocare: Da , Material: Oțel laminat la rece , Număr de sertare: 0 , Număr de rafturi: 5 , latime: 28.5 " , Material suprafata de lucru: Oţel