Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD PR20050T Regulator de presiune 1/2 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYH 3HMG6

HAYWARD PR20050T Regulator de presiune 1/2 inch 5 până la 75 Psi

În stoc
Element: AC9MYH Model: PR20050TCrucea Ref: 3HMG6
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
€1,495.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpCPVC
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit1 / 4 "
Înălţime9.25 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime4.125 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii5 la 75 psi
Material sigiliuFPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț
HAYWARD PR10025T Regulator de presiune 1/4 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€763.00
HAYWARD PR10050T Regulator de presiune 1/2 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€848.96
HAYWARD PR10075T Regulator de presiune 3/4 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,393.73
HAYWARD PR10100T Regulator de presiune 1 inch 5 la 75 Psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"€1,624.06
HAYWARD PR10150T Regulator de presiune 1-1/2 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,932.93
HAYWARD PR20025T Regulator de presiune 1/4 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,313.20
HAYWARD PR20075T Regulator de presiune 3/4 inch 5 până la 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€2,346.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD PR20050T Regulator de presiune 1/2 inch 5 până la 75 Psi
€1,495.11 /unitate