LIFT-ALL Curea de legare


Filtru
Material corp: Poliester , Material hardware: Oţel
StilModelLimita sarcinii de lucruTipul de ajustareRezistența la rupereCuloriStil de montajArticolLungimea cureleiLățimea cureleiPreț (ex. TVA)
A
60108X12
330 lb.Cam Cataramă1000 lb.NegruFără sfârşitCurea de legare12ft1"€30.35
B
60103X12
700 lb.Ratchet2100 lb.NegruCârlig deschis PECurea de legare12ft1"€46.99
C
60105
700 lb.Ratchet2100 lb.AsortatJ-hookCurea de legare10ft1"€44.15
D
60513X15
1600 lb.Ratchet5000 lb.GalbenU-HookCurea de legare15ft2"€60.19
D
26422X15
3300 lb.Ratchet10,000 lb.GalbenU-HookCurea de legare15ft2"€76.10
E
20483
5000 lbs.Ratchet15,000 lb.GalbenInel triunghiularCurea de marfă30ft3"€262.17
F
26434X15
5000 lbs.Ratchet15,000 lb.GalbenFără sfârşitCurea de legare15ft4"€235.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?