Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 60105 Clichet cu curele de fixare 10ft x 1 inch 700lb | AC9YMK 3LLJ4

LIFT-ALL 60105 Clichet cu curele de fixare 10ft x 1 inch 700lb

În stoc
Element: AC9YMK Model: 60105Crucea Ref: 3LLJ4
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
€46.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere2100 lb.
CuloriAsortat
Stil de montajJ-hook
Material hardwareOţel
Lungimea curelei10ft
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS5609004000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruTipul de ajustareRezistența la rupereCuloriStil de montajArticolLungimea cureleiLățimea cureleiPreț
LIFT-ALL 20483 Clichet cu curele de fixare 30ft x 3 inch 5000lb | AD2BPN 3MLU9 204835000 lbs.Ratchet15,000 lb.GalbenInel triunghiularCurea de marfă30ft3"€264.11
LIFT-ALL 26422X15 Clichet cu curele de fixare 15 picioare x 3300 lb. | AH6XKW 36LG47 26422X153300 lb.Ratchet10,000 lb.GalbenU-HookCurea de legare15ft2"€76.62
LIFT-ALL 26434X15 Clichet cu curele de ancorare 15 picioare x 5000 lb. | AH6XKX 36LG48 26434X155000 lbs.Ratchet15,000 lb.GalbenFără sfârşitCurea de legare15ft4"€237.63
LIFT-ALL 60103X12 Clichet cu curele de fixare 12 picioare x 700 lb. | AH6XKY 36LG52 60103X12700 lb.Ratchet2100 lb.NegruCârlig deschis PECurea de legare12ft1"€47.32
LIFT-ALL 60108X12 Cureaua de fixare Catarama cu came 12 picioare x 330 lb | AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lb.Cam Cataramă1000 lb.NegruFără sfârşitCurea de legare12ft1"€30.60
LIFT-ALL 60513X15 Clichet cu curele de fixare 15 picioare x 1600 lb. | AH6XLA 36LG54 60513X151600 lb.Ratchet5000 lb.GalbenU-HookCurea de legare15ft2"€61.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 60105 Clichet cu curele de fixare 10ft x 1 inch 700lb
€46.95 /unitate