Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32

TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph

În stoc
Articol: AD7WCU Model: INTERNET350UCrucea Ref: 4GU32
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
€196.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS de așteptare
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)12 min./4 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime6.4 "
Afișaj TipLED-uri
Înălţime3"
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P
Curent de intrare10A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBirou / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(6) 5-15R
Tip Outlet(3) UPS / Surge, (3) Surge
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB (HID activat)
Rating-ul puterii350VA
Timp de transfer4 msec de la AC la baterie, 2 msec de la baterie la AC
Tip UPSRezervă
Evaluare VA350VA
Watts180W
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8504409530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: Protecție completă împotriva întreruperilor de curent, a întreruperilor de tensiune și a supratensiunilor tranzitorii, Carcasă ultracompactă Flat-Pack, 3 prize suportate de baterii pentru computer, monitor și un periferic de sistem vital, plus 3 prize suplimentare pentru suprimarea supratensiunii, numai pentru imprimante și altele

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeCertificare ecologică sau altă recunoaștereporturileRating-ul puteriiEvaluare VAWattsLăţimePreț
TRIPP LITE BC600SINE Undă sinusoidală pură 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID activat)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET550U UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "Evaluat ENERGY STARUSB (HID activat)550VA550VA300W10.8 "€212.69
UPS-uri TRIPP LITE BC350 Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFG 9UJ30 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB și TEL / DSL350VA-180W10.5 "€160.39
TRIPP LITE INTERNET350SER Up-uri Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFJ 9UJ30 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€183.81
TRIPP LITE INTERNET550SER Up-uri Standby 550va 300w 120va monofazat | AF1TFK 9UJ30 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€230.71
TRIPP LITE INTERNET600U Up-uri Standby 600va 300w 120va monofazat | AF1TFL 9UJ30 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB și TEL / DSL600VA-300W5.7 "€228.24
TRIPP LITE INTERNET750U Up-uri Standby 750va 450w 120va monofazat | AF1TFM 9UJ30 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB și TEL / DSL750VA-450W12.2 "€299.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph
€196.15 /unitate