Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE INTERNET600U Up-uri Standby 600va 300w 120va monofazat | AF1TFL 9UJ30

TRIPP LITE INTERNET600U UPS Standby 600va 300w 120va monofazat

În stoc
Element: AF9TFL Model: INTERNET600UCrucea Ref: 30UJ41
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
€228.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)9.9 min./3.4 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime10.8 "
Afișaj TipLED-uri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.1 "
Hz60
Curent de intrare10.0A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareDesktop / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere8
Tip OutletUPS / supratensiune
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB și TEL / DSL
Rating-ul puterii600VA
Timp de transfer2-4 msec
Tip UPSRezervă
Watts300W
Lăţime5.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8504408500

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: Funcționare la pornire la rece acceptată

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeCertificare ecologică sau altă recunoaștereporturileRating-ul puteriiEvaluare VAWattsLăţimePreț
TRIPP LITE BC600SINE Undă sinusoidală pură 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID activat)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID activat)350VA350VA180W8"€196.15
TRIPP LITE INTERNET550U UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "Evaluat ENERGY STARUSB (HID activat)550VA550VA300W10.8 "€212.69
UPS-uri TRIPP LITE BC350 Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFG 9UJ30 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB și TEL / DSL350VA-180W10.5 "€160.39
TRIPP LITE INTERNET350SER Up-uri Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFJ 9UJ30 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€183.81
TRIPP LITE INTERNET550SER Up-uri Standby 550va 300w 120va monofazat | AF1TFK 9UJ30 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€230.71
TRIPP LITE INTERNET750U Up-uri Standby 750va 450w 120va monofazat | AF1TFM 9UJ30 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB și TEL / DSL750VA-450W12.2 "€299.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE INTERNET600U UPS Standby 600va 300w 120va monofazat
€228.24 /unitate