Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UPS-uri TRIPP LITE BC350 Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFG 9UJ30

TRIPP LITE UPS-uri BC350 Standby 350va 180w 120va monofazat

În stoc
Element: AF9TFG Model: BC350Crucea Ref: 30UJ37
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
€153.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)10 min./2.5 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime5"
Afișaj TipLED-uri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3"
Hz60
Curent de intrare12.0A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareDesktop / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Tip OutletUPS / supratensiune
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB și TEL / DSL
Rating-ul puterii350VA
Timp de transfer2-4 msec
Tip UPSRezervă
Watts180W
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.81
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8504408500

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: Funcționare la pornire la rece acceptată

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireAdâncimeCertificare ecologică sau altă recunoaștereporturileRating-ul puteriiEvaluare VAWattsLăţimePreț
TRIPP LITE BC600SINE Undă sinusoidală pură 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID activat)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET350U UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID activat)350VA350VA180W8"€185.43
TRIPP LITE INTERNET550U UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "Evaluat ENERGY STARUSB (HID activat)550VA550VA300W10.8 "€212.46
TRIPP LITE INTERNET350SER Up-uri Standby 350va 180w 120va monofazat | AF1TFJ 9UJ30 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€173.49
TRIPP LITE INTERNET550SER Up-uri Standby 550va 300w 120va monofazat | AF1TFK 9UJ30 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€224.99
TRIPP LITE INTERNET600U Up-uri Standby 600va 300w 120va monofazat | AF1TFL 9UJ30 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB și TEL / DSL600VA-300W5.7 "€235.41
TRIPP LITE INTERNET750U Up-uri Standby 750va 450w 120va monofazat | AF1TFM 9UJ30 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB și TEL / DSL750VA-450W12.2 "€286.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE UPS-uri BC350 Standby 350va 180w 120va monofazat
€153.90 /unitate