ANSELL 70-761 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere


Filtru
Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 2 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Material de acoperire: necretate , Culoare: Verde , Manșetă: Knit , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Material căptușeală: Kevlar (R) , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
70-761
8"XS€26.52
A
70-761
8.5 "S€26.52
A
70-761
9"M€26.52
A
70-761
9.5 "XL€26.52
A
70-761
9.5 "L€26.52
A
70-761
10 "2XL€26.52

70-761 Mănuși Hyflex neacoperite rezistente la tăiere

Mănușile Ansell HyFlex 70-761 rezistente la tăiere oferă o rezistență excepțională la tăiere, sporind siguranța la locurile de muncă unde obiectele ascuțite reprezintă o amenințare. Ele sunt utilizate în producție, prelucrarea metalelor, auto, construcții, manipularea sticlei și alte sarcini care implică obiecte ascuțite, unelte sau materiale, permițând în același timp dexteritate și flexibilitate.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși încorporează un amestec exclusiv de fibre, asigurând rezistență la tăiere și excepțional de durabilă.
  • Au un design tricotat de protecție termică, oferind rezistență moderată la căldura de contact.
  • Aceste mănuși sunt echipate cu un crotch întărit în Kevlar pentru degetul mare, oferind protecție personală suplimentară.
  • Nu conţin silicon, prevenind contaminarea sau reziduurile în aplicaţii sensibile.
  • Aceste mănuși rezistente la tăiere ActivArmr au o manșetă tricotată pentru a preveni intrarea resturilor și pentru a asigura o potrivire confortabilă și ergonomică.
  • Sunt realizate dintr-o combinație de DuPont, Kevlar, nailon și acril, asigurând protecție împotriva tăieturilor și abraziunilor.
  • Aceste mănuși rezistente la tăiere ActivArmr pot fi spălate convenabil la 40 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?