Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere verde xS PR | AC2DZL 2JBC6

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere verde xS PR

În stoc
Element: AC2DZL Model: 70-761Crucea Ref: 2JBC6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA2
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirenecretate
CuloriVerde
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Lungime8"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaXS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde S PR | AC2DZM 2JBC7 70-7618.5 "S€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde M PR | AC2DZN 2JBC8 70-7619"M€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde L PR | AC2DZP 2JBC9 70-7619.5 "L€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR | AC2DZQ 2JBD1 70-7619.5 "XL€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde 2XL PR | AC2DZR 2JBD2 70-76110 "2XL€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere verde xS PR
€26.52 /unitate