Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR | AC2DZQ 2JBD1

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR

În stoc
Element: AC2DZQ Model: 70-761Crucea Ref: 2JBD1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA2
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirenecretate
CuloriVerde
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere verde xS PR | AC2DZL 2JBC6 70-7618"XS€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde S PR | AC2DZM 2JBC7 70-7618.5 "S€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde M PR | AC2DZN 2JBC8 70-7619"M€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde L PR | AC2DZP 2JBC9 70-7619.5 "L€26.52
ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde 2XL PR | AC2DZR 2JBD2 70-76110 "2XL€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-761 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR
€26.52 /unitate