REELCRAFT D84000 OLS-S Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7FGG Model: D84000 OLS-S
€5,303.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.375 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate92 lbs.

Detalii produs:

,Reelcraft’s stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial-solvent handling. Also suitable for coastal, offshore, and on-board ships in marine applications where the harsh environment of salt water spray requires the use of stainless hose reels. Swivel includes Viton O-rings. Note: Reel includes stainless steel latch parts and fluid path., , ,Reinforced steel – The steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets and robotically welded to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The unitized cast fluid path and ratchet reduce wearable parts and ease of assembly., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Stainless steel components offer maximum protection from premature corrosion., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunEvaluarea taxeifinalizareaFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPreț
REELCRAFT 81100 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 100 picioare lungime | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 75 picioare lungime | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Tambur pentru furtunPVCIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Tambur pentru furtunSAE 100 R1 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Tambur pentru furtunSAE 100 R2 TIndustrial----Rezistență la vibrații, autoblocare€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 100 picioare Lungime 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tambur pentru furtun-Piedestal dublu greu, industrialPudră acoperită-Oţel-Rezistență la vibrații, autoblocare€1,671.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT D84000 OLS-S Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare
€5,303.76 /unitate