3M Bandă de îmbinare, cauciuc de căptușeală din poliester


Filtru
Adeziv: Rășină de cauciuc , Culoare: Negru , Lungime: 30ft , Material: Cauciuc de căptușeală din poliester , Max. Voltaj: 69000 , Temp. de performanță: Până la 194 de grade F , Forma: Roll continuu , Interval de temperatură: Până la 194 de grade F , Rezistență la tracțiune: 8 lb./in. , Grosime: 30mil.
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
23 1 "X 30 '
1"€75.77
A
23 1 1/2"X30'
1.5 "€115.74
B
23 2 "X30 '
2"€170.17
A
23 3/4 "X30 '
3 / 4 "€63.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?