Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 23 1 X 30 Bandă de îmbinare 1 Inchi x 30 Picioare 30 Mil Negru | AE2NXJ 4YT49

3M 23 Bandă de îmbinare 1" x 30 pi 1 inch x 30 picioare 30 mil negru

În stoc
Articol: AE2NXJ Model: 23 1 "X 30 'Crucea Ref: 4YT49

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de îmbinare
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime30ft
MaterialCauciuc de căptușeală din poliester
Max. Voltaj69000
Temp de performanțăPână la 194 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Forța de tracțiune8 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS4008210000
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€115.75
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "€63.82
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"€170.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 23 Bandă de îmbinare 1" x 30 pi 1 inch x 30 picioare 30 mil negru
€75.77 /unitate