Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de îmbinare 3M 23 2X30 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru | AE2NYN 4YT76

3M 23 Bandă de îmbinare 2"X30' 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru

În stoc
Articol: AE2NYN Model: 23 2 "X30 'Crucea Ref: 4YT76
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
€185.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de îmbinare
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime30ft
MaterialCauciuc de căptușeală din poliester
Max. Voltaj69000
Temp de performanțăPână la 194 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Forța de tracțiune8 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS4008210000
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"€79.28
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€119.02
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "€67.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 23 Bandă de îmbinare 2"X30' 2 inchi x 30 picioare 30 mil negru
€185.53 /unitate