Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55447-TiN freza 1 caneluri 100 grade 2 inchi staniu cobalt | AD3KGB 3ZTZ9

KEO 55447-TiN freza 1 caneluri 100 grade 2 inch tablă de cobalt

În stoc
Articol: AD3KGB Model: 55447-TiNCrucea Ref: 3ZTZ9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€544.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.2"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55436 freza 1 caneluri 100 grade 1/8 cobalt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€20.62
KEO 55437 Freză 1 Flute 100 Grade 3/16 Cobalt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€22.14
KEO 55438 freza 1 caneluri 100 grade 1/4 cobalt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€22.09
KEO 55439 freza 1 caneluri 100 grade 3/8 cobalt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "-€25.51
KEO 55440 freza 1 caneluri 100 grade 1/2 cobalt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Luminos2"1 / 4 "-€32.07
KEO 55441 Freză 1 Flute 100 grade 5/8 Cobalt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "-€48.88
KEO 55442 freza 1 caneluri 100 grade 3/4 cobalt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "-€46.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55447-TiN freza 1 caneluri 100 grade 2 inch tablă de cobalt
€544.20 /unitate