EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria H145R Danfoss


Furtunurile împletite hidraulice din cauciuc din seria H145R Eaton Danfoss sunt potrivite pentru aplicații de exploatare forestieră, minerit și construcții. Ele sunt folosite pentru a transfera fluide în apă de înaltă presiune și sisteme hidraulice pe bază de petrol. Aceste furtunuri au fost întărite pentru a le crește rezistența.

Filtru
Coperta Material: UHMWPE , Lungimea furtunului: 250ft , Presiune de operare: 3000 psi , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 de grade până la 212 de grade , Material tub: Nitril , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoireArmarePreț (ex. TVA)
A
H145R04-250R
041 / 4 "1 / 2 "2"Panglică de oțel€2,602.65
A
H145R06-250R
063 / 8 "21 / 32 "2-1/2 "Panglică de oțel€2,968.03
A
H145R08-250R
081 / 2 "51 / 64 "3-1/2 "Panglică de oțel€3,433.13
A
H145R10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Panglică de oțel€6,032.03
A
H145R12-250R
123 / 4 "1-1/8 "4-3/4 "(2) Panglică de oțel€8,794.16
A
H145R16-250R
161"1-15/32 "6"(2) Panglică de oțel€11,271.76

DESCRIERE

  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 212 de grade F.
  • Aceste furtunuri împletite sunt prevăzute cu material de acoperire din polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă (UHMWPE) cu 1 împletitură / 2 împletituri de întărire pentru rezistență la uzură și abraziune.
  • Sunt echipate cu tuburi interioare de nitril capabile să reziste la presiuni de până la 3000 psi.
  • Sunt disponibile în dimensiuni cuprinse între 1/4 și 1 inch.

Standarde și aprobări

  • MSHA
  • SAE

Întrebări Frecvente

Ce factori trebuie luați în considerare atunci când optați pentru furtunuri hidraulice?

  • Tipul și vâscozitatea fluidului transmis
  • Interval de temperatură și presiune
  • Flexibilitatea dorită și raza de îndoire

Care este diferența dintre furtunurile împletite hidraulice și furtunurile spiralate?

Furtunurile împletite sunt utilizate mai frecvent în aplicațiile de înaltă presiune, în timp ce furtunurile spiralate sunt utilizate de obicei în aplicații de înaltă presiune și impulsuri extreme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?