EATON H145R04-250R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.52 inchi Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XPR Model: H145R04-250RCruce Ref: 20LW21

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,881.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireUHMWPE
Dimensiune bord04
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.1 / 2 "
Min. Raza de indoire2"
Presiune de funcționare3000 psi
ArmarePanglică de oțel
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.01
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoireArmarePreț
EATON H145R10-250R Furtun împletit Id 0.62 inchi diam 1.01 inci Lungime 250 picioare | AF6WVB 20LW27 H145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Panglică de oțel€7,013.98
EATON H145R12-250R Furtun împletit ID 0.75 inchi diam. 1.14 inci Lungime 250 picioare | AF6WVD 20LW29 H145R12-250R123 / 4 "1-1/8 "4-3/4 "(2) Panglică de oțel€9,945.18
EATON H145R06-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.67 inci Lungime 250 picioare | AF6XPU 20LW23 H145R06-250R063 / 8 "21 / 32 "2-1/2 "Panglică de oțel€3,295.51
EATON H145R08-250R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.85 inci Lungime 250 picioare | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1/2 "Panglică de oțel€3,806.41
EATON H145R16-250R Furtun împletit Id 1 inch Od 1.5 inch Lungime 250 Foot | AF6XPX 20LW31 H145R16-250R161"1-15/32 "6"(2) Panglică de oțel€13,106.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H145R04-250R ID furtun împletit 0.25 inchi diametru 0.52 inchi Lungime 250 picioare
€2,881.02 /unitate