BUSSMANN Siguranțe solare, cilindrice


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: RK5 , Element: Singur , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 600 VAC / DC
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
PVS-R-35
1 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "€115.03
B
PVS-R-50
1 1 / 16 "50200kA AC, 20kA DC5.5 "€115.03
C
PVS-R-40
1 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "€109.76
D
PVS-R-60
1 1 / 16 "60200kA AC, 20kA DC5.5 "€107.50
E
PVS-R-90
1 5 / 16 "90200kA AC, 10kA DC7.875 "€266.06
F
PVS-R-70
1 5 / 16 "70200kA AC, 10kA DC7.875 "€274.52
G
PVS-R-80
1 5 / 16 "80200kA AC, 10kA DC7.875 "€252.86
H
PVS-R-100
1 5 / 16 "100200kA AC, 10kA DC7.875 "€238.62
I
PVS-R-200
1 13 / 16 "200200kA AC, 10kA DC9.625 "€442.15
J
PVS-R-150
1 13 / 16 "150200kA AC, 10kA DC9.625 "€368.68
K
PVS-R-125
1 13 / 16 "125200kA AC, 10kA DC9.625 "€365.82
L
PVS-R-175
1 13 / 16 "175200kA AC, 10kA DC9.625 "€439.50
M
PVS-R-350
2.375 "350200kA AC, 10kA DC11.625 "€812.82
M
PVS-R-300
2.375 "300200kA AC, 10kA DC11.625 "€812.82
M
PVS-R-250
2.375 "250200kA AC, 10kA DC11.625 "€793.25
M
PVS-R-225
2.375 "225200kA AC, 10kA DC11.625 "€732.59
N
PVS-R-25
13 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"€63.11
O
PVS-R-30
13 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"€63.11
P
PVS-R-20
13 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"€63.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?