Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță solară BUSSMANN PVS-R-300 Clasa 300a Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PPF 14L668

BUSSMANN PVS-R-300 Siguranță solară 300a clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc

În stoc
Element: AA6PPF Model: PVS-R-300Crucea Ref: 14L668
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
€812.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță solară
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru2.375 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță300
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA AC, 10kA DC
Lungime11.625 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN PVS-R-20 Siguranță solară 20a Clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"€69.47
BUSSMANN PVS-R-25 Siguranță solară 25a Clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"€69.47
BUSSMANN PVS-R-30 Siguranță solară 30a Clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"€69.47
BUSSMANN PVS-R-35 Siguranță solară 35a Clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "€126.60
Siguranță solară BUSSMANN PVS-R-40 Clasa 40a Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "€120.81
Siguranță solară BUSSMANN PVS-R-50 Clasa 50a Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200kA AC, 20kA DC5.5 "€126.60
Siguranță solară BUSSMANN PVS-R-60 Clasa 60a Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200kA AC, 20kA DC5.5 "€118.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PVS-R-300 Siguranță solară 300a clasa Rk5 Pvsr 600vac/dc
€812.82 /unitate