DBI-SALA Ancoră din beton


Filtru
Rezistența la întindere: 5000 lb. , Capacitate de greutate: 310 lb.
StilModelDiametrul gaurii.InstalareArticolLungimeMaterialLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
AJ720A
--Ancoră din beton---1€96.11
B
2190057
--Ancoră din beton---25€507.36
C
2100055
--Ancoră din beton---1€53.95
D
2101004
--Ancoră din beton---1€752.68
E
2101000
--Ancoră din beton---1€214.22
F
2190060
--Ancoră---1€547.95
B
2190058
--Ancoră din beton---25€516.98
G
2100061
--Curea de ancorare din beton---1€22.49
H
8523178
-PermanentAncoră din beton22 "Oțel zincat15 "1€1,929.21
F
2104564
--Ancoră din beton---1€93.79
C
2100053
--Ancoră din beton---1€31.87
I
2190055
--Ancoră din beton---1€230.56
J
2101002
--Ancoră din beton---1€533.29
K
2190063
--Ancoră din beton---25€372.84
L
2101630
1 / 2 "PermanentAncora D-Ring4.5 "Oţel inoxidabil3 1 / 3 "1€115.38
M
2104562
11/16 "sau 3/4"Temporar permanentAncoră din beton5.75 "Oţel inoxidabil3"1€1,295.23

Ancoră din beton

Ancorele de beton DBI-SALA sunt ideale pentru conectarea sistemelor de protecție împotriva căderii la ancorajele atașate pe pereții de beton în industria energetică, transport, construcții și utilități. Acestea fie se înșurubează pe suprafețele peretelui, se instalează într-un orificiu de perete sau se fixează peste parapeți de perete pentru a asigura un punct de ancorare pentru oprirea căderii. Acestea au o construcție din oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune, oferind o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ancore de beton, disponibile în variante de instalare permanentă și temporară.
Raptor Supplies De asemenea, oferă benzi de ancorare din beton pentru puncte de ancorare de unică folosință peste bare și țevi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?