MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton


Filtru
ID de jos: 1.654 " , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 150 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 150 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0504963
1.85 "---6.02 "0.87 "1.85 "€58.00
RFQ
B
MF0178715
1.85 "-435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€44.40
RFQ
B
MF0178585
1.85 "435435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€44.40
RFQ
C
MF0178671
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
C
MF0178670
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
C
MF0178527
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
C
MF0178668
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
C
MF0178669
1.378 "---3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
D
MF0178781
1.752 "-435 PSI114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€53.22
RFQ
D
MF0178780
1.752 "435435 PSI114 mp Inch6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
D
MF0178531
1.752 "-435 PSI114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€53.22
RFQ
D
MF0178778
1.752 "435435 PSI114 mp Inch6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
E
MF0178908
2.717 "---6.81 "1.343 "2.717 "€85.15
RFQ
E
MF0505026
2.717 "---6.81 "1.343 "2.717 "€85.15
RFQ
F
MF0178586
2.717 "-435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "2.717 "€74.94
RFQ
F
MF0178850
2.717 "-435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "2.717 "€74.94
RFQ
G
MF0880004
3.071 "-305 PSI488 mp Inch8.221.701 "3.071 "€103.88
RFQ
G
MF0880000
3.071 "305305 PSI488 mp Inch8.22 "1.701 "3.071 "€103.88
RFQ
H
MF0179040
3.563 "-435 PSI1028 mp Inch12.911.894 "3.563 "€183.02
RFQ
I
MF0504008
3.563 "435435 PSI449 mp Inch6.37 "1.898 "3.563 "€95.98
RFQ
I
MF0504010
3.563 "-435 PSI449 mp Inch6.37 "1.898 "3.563 "€95.98
RFQ
I
MF0505125
3.563 "435435 PSI449 mp Inch6.37 "1.898 "3.563 "€95.98
RFQ
H
MF0178365
3.563 "-435 PSI1028 mp Inch12.911.894 "3.563 "€183.02
RFQ
J
MF0614947
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0418161
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0880237
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0614948
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0641651
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0715038
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0876854
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0680895
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0066582
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0592167
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0418162
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0407947
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0067123
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0418166
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0418163
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0418160
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0342997
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0223562
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0178556
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0880234
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0118049
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0090767
3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0077492
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ
J
MF0007594
3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€60.04
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?