MAIN FILTER INC. MF0880000 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CG4WVF 9600EAL1503F2

MAIN FILTER INC. MF0880000 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inci

Articol: CG4WVF Model: MF0880000Crucea Ref: 9600EAL1503F2 '
€103.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Colaps Presiunea305
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului488 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.22 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.701 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PUROLATOR 9600EAL1503F2

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007594 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066582 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0067123 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.25 inchi | CF7CXV MF00671233.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077492 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0090767 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.25 inci | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0118049 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178365 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 mp Inch12.911.894 "3.563 "€151.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0880000 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inci
€103.88 /unitate