MILWAUKEE VALVE Supapă de poartă din alamă cu plumb redus, lipit


Filtru
Material corp: Alama cu plumb redus , Stil capota: Filetat , Tipul conexiunii: Sudură , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 200 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Material tijă: Alamă , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Alamă
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
UP668 1/2 "
1 25 / 32 "1 / 2 "2-29/32 "€75.96
A
UP668 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27/32 "€60.83
A
UP668 3/4 "
2 5 / 16 "3 / 4 "3-5/16 "€88.27
A
UP668 1 "
2 27 / 32 "1"3-15/16 "€123.14
A
UP668 1-1 / 2 "
3 7 / 32 "1.5 "4-15/16 "€162.56
A
UP668 2 "
3 31 / 32 "2"6.031 "€217.59
A
UP668 1-1 / 4 "
3"1.25 "4-11/32 "€153.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?