Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 2101630 Inel în D, placă de ancorare, oțel inoxidabil, lungime de 4.5 inchi | AC3NNX 2UZE5

DBI-SALA 2101630 Inel în D, placă de ancorare, oțel inoxidabil, lungime de 4.5 inchi

În stoc
Element: AC3NNX Model: 2101630Crucea Ref: 2UZE5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€102.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncora D-Ring
Adâncimea găurii4-1/4 "
Diametrul gaurii.1 / 2 "
InstalarePermanent
Lungime4.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Ring Ring.3-1/4 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate310 lb.
Lăţime3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.InstalareArticolLungimeMaterialLăţimePkg. Cant.Preț
DBI-SALA 8523178 Ancoră pentru beton, permanentă, 310 lb, oțel zincat | AB8RGJ 26X342 8523178-PermanentAncoră din beton22 "Oțel zincat15 "1€1,909.91
DBI-SALA 2104562 Ancoră cu inel în D din beton, 12 șuruburi, gri / auriu / roșu | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "sau 3/4"Temporar permanentAncoră din beton5.75 "Oţel inoxidabil3"1€1,299.31
DBI-SALA 2190060 Ancoră, Beton, Bolt-On 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ancoră---1€547.95
DBI-SALA 2104564 Ancorare inel TED din beton | CR2ZBT 30M743 2104564--Ancoră din beton---1€98.28
DBI-SALA 2190057 Ancoră de beton, capacitate de 310 lb, inel în D, lungime totală de 3 1/2 ft, poliester, permanent | CR2ZBU 40C304 2190057--Ancoră din beton---25€507.35
DBI-SALA 2100053 Ancoră pentru beton, capacitate de 310 lb, inel în D, lungime totală de 4 ft, poliester, permanent | CR2ZBV 40C273 2100053--Ancoră din beton---1€31.91
DBI-SALA 2100055 Ancoră pentru beton, capacitate de 310 lb, inel în D, lungime totală de 6 ft, poliester, permanent | CR2ZBW 40C275 2100055--Ancoră din beton---1€54.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 2101630 Inel în D, placă de ancorare, oțel inoxidabil, lungime de 4.5 inchi
€102.15 /unitate