Ancore din beton

Filtru

MILLER BY HONEYWELL -

Ancore D-Bolt

StilModelPreț (ex. TVA)
A417 /€146.73
RFQ
B416 /€146.19
MSA -

Conector de ancorare

StilModelLungimeForța de tracțiuneCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A101449584"10,000 lb.10,000 lb.€165.88
B101449546"10,000 lb.10,000 lb.€192.83
C101449616"5000 lb.5000 lb.€330.47
D101449576"10,000 lb.10,000 lb.€280.16
HONEYWELL -

Ancoră din beton

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A8185C/2FTGNAncoră din beton€68.08
B8185C/3FTGNCurea€64.56
StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A5MWT6€72.8310
A5MWT8€102.5310
A5MWT7€97.5910
A5MWT9€61.145
FALLTECH -

Ancoră din beton

StilModelDiametrul gaurii.ArticolLungimeMaterialCapacitate de greutateLăţimePreț (ex. TVA)
AG7451AC-Ancoră din beton6"Oţel inoxidabil310 lb.3"€75.66
BG7448-Ancoră din beton4ftAliaj de oțel425 lb.1.62 "€35.53
C7452AC-Ancoră----€148.54
D7472-Ancoră----€25.09
D7496-Ancoră----€29.24
E7472L-Ancoră----€22.11
E7448L-Ancoră----€15.29
FG7451A5 / 8 "Ancoră din beton6"Oţel inoxidabil310 lb.3"€91.63
GG7451C11 / 16 "Ancoră din beton6"Oţel inoxidabil310 lb.3"€162.43
FALLSTOP -

Conector de ancorare din beton

StilModelDiametrul gaurii.LungimeForța de tracțiuneLăţimePreț (ex. TVA)
AV42PAWFP2 *1"13.5 "10,000 lb.1.75 "€638.25
BV42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb.2"€342.18
CV42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb.1.75 "€397.63
DBI-SALA -

Ancoră din beton

Ancorele de beton DBI-SALA sunt ideale pentru conectarea sistemelor de protecție împotriva căderii la ancorajele atașate pe pereții de beton în industria energetică, transport, construcții și utilități. Acestea fie se înșurubează pe suprafețele peretelui, se instalează într-un orificiu de perete sau se fixează peste parapeți de perete pentru a asigura un punct de ancorare pentru oprirea căderii. Acestea au o construcție din oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune, oferind o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ancore de beton, disponibile în variante de instalare permanentă și temporară.
Raptor Supplies De asemenea, oferă benzi de ancorare din beton pentru puncte de ancorare de unică folosință peste bare și țevi.

StilModelDiametrul gaurii.InstalareArticolLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AAJ720A--Ancoră din beton---€96.111
B2190057--Ancoră din beton---€507.3625
C2100055--Ancoră din beton---€53.951
D2101004--Ancoră din beton---€752.681
E2101000--Ancoră din beton---€214.221
F2190060--Ancoră---€547.951
B2190058--Ancoră din beton---€516.9825
G2100061--Curea de ancorare din beton---€22.491
H8523178-PermanentAncoră din beton22 "Oțel zincat15 "€1,929.211
F2104564--Ancoră din beton---€93.791
C2100053--Ancoră din beton---€31.871
I2190055--Ancoră din beton---€230.561
J2101002--Ancoră din beton---€533.291
K2190063--Ancoră din beton---€372.8425
L21016301 / 2 "PermanentAncora D-Ring4.5 "Oţel inoxidabil3 1 / 3 "€115.381
M210456211/16 "sau 3/4"Temporar permanentAncoră din beton5.75 "Oţel inoxidabil3"€1,295.231
FALLTECH -

Conector de ancorare

StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AG73484ftPoliester3"€55.90
BG7494858.5ftOţel1 / 4 "€199.02
MSA -

Ancoră din beton

StilModelForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A1008157010,000 lb.€602.74
B100815945000 lb.€313.58
MILLER BY HONEYWELL -

Ancoră de beton permanent 400 Lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
415/AD2EFK€132.94
DBI-SALA -

Curea de ancorare din beton temporară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2100050AC3NNV€26.25
CONDOR -

Ancoră șurub inel D 425 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30HG83AF9NKA€116.93
PROTECTA -

Ancoră de beton Inel permanent de 2-1 / 4 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AN112AAC3NPL€151.70
GUARDIAN -

Ancoră din beton Oțel zincat de 420 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00600AG2PUZ€321.83
DBI-SALA -

Ancoră inelară din beton, 5 șuruburi suplimentare, oțel zincat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2104561AC3NNQ€667.57
MSA -

Conector de ancorare din beton permanent

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10144945AF9ETL€189.79
MILLER BY HONEYWELL -

Conector de ancorare cu șurub în D Diametru inel de 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
417C/AE6FXK€144.34
PEAKWORKS -

Drop Through Anchor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
V8223145CT7NTQ€222.83
3M -

Ancore pentru beton, capacitate de 310 lb, 1 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2100152CN7TYV€127.10
MILLER BY HONEYWELL -

Ancoră cu cârlig pentru armătură temporară 5000 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
480-Z7/19INGNAG9GHY€291.36
MILLER BY HONEYWELL -

Linie de viață orizontală temporară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SGC/180FTAE6FWZ€10,823.53
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?