SIEMENS Seria HQS, întrerupător automat


Întreruptoarele de circuit miniaturale plug-in Siemens sunt proiectate pentru utilizare în aplicații comerciale și industriale. Acestea oferă protecție fiabilă împotriva supracurenților și scurtcircuitelor în circuitele electrice.

Filtru
Tipul cadrului: Q , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
HQS2100H
100€717.82
RFQ
A
HQS2125H
125€717.82
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste întreruptoare de circuit cuprind un mecanism de declanșare termic-magnetic care protejează împotriva curenților defectuos.
  • Elementul de declansare termica (banda bimetalica) este incalzit de curentul care trece prin circuit. Pe măsură ce curentul crește, banda bimetalică se încălzește și se deviază, declanșând astfel întrerupătorul.
  • Acest mecanism este conceput pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor, care sunt condiții prelungite de supracurent care pot deteriora cablurile și echipamentele.
  • Elementul de declanșare magnetic (un electromagnet) este activat de curenți de scurtcircuit.
  • Când un curent mare trece prin circuit, câmpul magnetic generat de electromagnet face ca o pârghie de declanșare să se miște, declanșând astfel întrerupătorul.

DESCRIERE

  • Acestea dispun de un mecanism de declanșare termic-magnetic care detectează căldura generată de fluxul de curent și câmpul magnetic creat de curent și declanșează întrerupătorul instantaneu pentru a preveni deteriorarea ulterioară.
  • Aceste unități se conectează la sursa de alimentare prin bare colectoare, eliminând nevoia de fire coadă.
  • Acestea au un design cu conectare rapidă care permite instalarea și îndepărtarea ușoară în centrele de încărcare și panourile de panouri Siemens.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este valoarea actuală a întrerupătoarelor Seimens HQS?

Întreruptoarele Seimens din seria HQS sunt disponibile cu valori nominale de curent de 100 și 125

Cum se întrețin întrerupătoarele Seimens HQS Series?

  • Inspectați în mod regulat întrerupătoarele pentru semne de deteriorare sau uzură. Căutați fisuri sau așchii în izolație, coroziune sau rugină pe piesele metalice și orice conexiuni slăbite.
  • Păstrați întrerupătorul de circuit curat și fără praf, resturi și umiditate. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge întrerupătorul și componenta acestuia.
  • Verificați periodic toate conexiunile electrice și strângeți-le pe cele slăbite care pot cauza supraîncălzirea și defectarea întreruptorului.
  • Testați întrerupătorul în mod regulat pentru a vă asigura că funcționează corect. Acest lucru se poate face folosind un tester de întrerupător sau verificând o suprasarcină a circuitului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?