LOVEJOY Imbinari universale de tip DD, alezaje pline


Filtru
Culoare: Metalic , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514417002
-0.380 "3.50 "110 in-lbs.0.880 "OţelFără șurub€217.34
RFQ
A
68514417067
-3.000 "18.120 "65400 in-lbs.4.53 "OţelFără șurub€2,386.85
RFQ
B
68514417056
1 1 / 2 "2"10.88 "15600 in-lbs.2.72 "Oţel-€792.96
RFQ
B
68514417050
1 1 / 4 "1.5 "8.5 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€449.08
RFQ
B
68514417053
1 1 / 4 "1.75 "10 "10680 in-lbs.2.5 "Oţel-€729.94
RFQ
B
68514417061
1 3 / 4 "2.5 "14 "33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€1,692.31
RFQ
B
68514417041
1"1.25 "7.5 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€384.03
RFQ
B
68514417011
1 / 2 "0.62 "4.5 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€220.05
RFQ
B
68514417026
3 / 4 "1"6.75 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€292.55
RFQ
B
68514417020
NA0.88 "6"1176 in-lbs.1.5 "Oţel-€271.72
RFQ
B
68514417038
NA1.12 "7"2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€353.20
RFQ
B
68514417005
NA0.5 "4"378 in-lbs.1"Oţel-€217.34
RFQ
B
68514417015
NA0.75 "5.38 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€225.64
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?